CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 1.7/8 in |
Länge | 115 mm |
Höhe | 197 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | UC210-30 |
Gehäuse | FL210 |
Dynamische Belastung | 35000 N |
Statische Belastung | 23200 N |