CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFL |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 188 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148 mm |
Lager | UC209 |
Gehäuse | FL209 |