FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL208-J7

  • ERIKS:12705264
  • Hersteller:080822070-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
UC208
Gehäuse
FL208
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N
Alternativen

CHF 74.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026