Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL208

  • ERIKS:14181583
  • Hersteller:069364729-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
UC208
Gehäuse
FL208