FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL207-J7

  • ERIKS:12705263
  • Hersteller:080821723-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
90 mm
Höhe
161 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UC207
Gehäuse
FL207
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Alternativen

CHF 64.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026