Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL207-22-J7

  • ERIKS:14182269
  • Hersteller:081215185-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
90 mm
Höhe
161 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
UC207-22
Gehäuse
FL207
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N