FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL206-20-J7

  • ERIKS:14182255
  • Hersteller:081215037-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
UC206-20
Gehäuse
FL206
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N