FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL204

  • ERIKS:14181567
  • Hersteller:069252718-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
60 mm
Höhe
113 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
UC204
Gehäuse
FL204