FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit 2-loch einstellbar Klemmschrauben-Befestigung UCFA210-32-J7

  • ERIKS:14182630
  • Hersteller:082242887-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFA
Gehäusetyp
2-löchig Einstellbar
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
2 in
Länge
190 mm
Höhe
115 mm
Lager
UCFA210-32
Gehäuse
FA210