Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit 2-loch einstellbar Klemmschrauben-Befestigung UCFA209-28-J7

  • ERIKS:14182604
  • Hersteller:082230463-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFA
Gehäusetyp
2-löchig Einstellbar
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
181 mm
Höhe
108 mm
Lager
UCFA209-28
Gehäuse
FA209