FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit 2-loch einstellbar Klemmschrauben-Befestigung UCFA208-J7

  • ERIKS:13244036
  • Hersteller:UCFA208-J7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFA
Gehäusetyp
2-löchig Einstellbar
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
175 mm
Höhe
100 mm
Lager
UCFA208
Gehäuse
FA208