Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit 2-loch einstellbar Klemmschrauben-Befestigung UCFA207-21-J7

  • ERIKS:14182578
  • Hersteller:082203407-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UCFA
Gehäusetyp
2-löchig Einstellbar
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
1.5/16 in
Länge
161 mm
Höhe
90 mm
Lager
UCFA207-21
Gehäuse
FA207