CHF 29.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UCFA |
Gehäusetyp | 2-löchig Einstellbar |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 98 mm |
Höhe | 60 mm |
Lager | UCFA201 |
Gehäuse | FA204 |