FAG

FAG Filzstreifen STR S153401-1-5X4-F2

  • ERIKS:11669246
  • Hersteller:039699242-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
STR
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
1000 mm
Breite
4 mm
Material
Filz