FAG

FAG Filzstreifen STR S153401-1-14X11-F2

  • ERIKS:12626786
  • Hersteller:038383128-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
STR
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
1000 mm
Breite
11 mm
Material
Filz