FAG

FAG Filzstreifen STR S153401-1-10X8,5-F2

  • ERIKS:12626784
  • Hersteller:038383101-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
STR
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
1000 mm
Breite
8.5 mm
Material
Filz