FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS612

  • ERIKS:14280160
  • Hersteller:096343460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
11.5 mm
Breite
95.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 612 C

  • ERIKS:23770937
  • Manufacturer:TSN 612 C

CHF 30.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026