FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS610

  • ERIKS:14280162
  • Hersteller:096313404-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
10.5 mm
Breite
80.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 610 C

  • ERIKS:23770929
  • Manufacturer:TSN 610 C

CHF 25.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026