FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS609

  • ERIKS:14280163
  • Hersteller:088659186-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
75.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 609 C

  • ERIKS:23770926
  • Manufacturer:TSN 609 C

CHF 21.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026