FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS520

  • ERIKS:14280164
  • Hersteller:088674436-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
147.5 mm
Breite
12.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 520 C

  • ERIKS:11613457
  • Manufacturer:TSN 520 C

CHF 75.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026