FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS516

  • ERIKS:14280168
  • Hersteller:096342501-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
12 mm
Breite
101 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 516 C

  • ERIKS:23770864
  • Manufacturer:TSN 516 C

CHF 29.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026