FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS511

  • ERIKS:14280172
  • Hersteller:088645401-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
75.5 mm
Breite
10.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

SKF Filzdichtung TSN 511 C

  • ERIKS:23770844
  • Manufacturer:TSN 511 C

CHF 22.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026