FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS214

  • ERIKS:14280181
  • Hersteller:096332077-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
120.5 mm
Breite
12.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C