FAG

FAG Filzdichtung für SES Lagergehäuse EFS210-310

  • ERIKS:14280183
  • Hersteller:096313390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
EFS
Außendurchmesser
80.5 mm
Breite
11.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C