Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV619

  • ERIKS:14180403
  • Hersteller:039443701-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
151.2 mm
Breite
14.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C