FAG

FAG Filzdichtung FSV612

  • ERIKS:12626779
  • Hersteller:FSV612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
106.4 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C