Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV609

  • ERIKS:11669397
  • Hersteller:382810070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
80.9 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C