Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV608

  • ERIKS:12626777
  • Hersteller:FSV608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
75.9 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C