Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV526

  • ERIKS:11669395
  • Hersteller:394436470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
171.2 mm
Breite
16.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C