Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV517

  • ERIKS:11669389
  • Hersteller:384911680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
57.5 mm
Breite
13.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C