Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV516

  • ERIKS:11669388
  • Hersteller:038389720-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
13.5 mm
Breite
111.9 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C