Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV328

  • ERIKS:14180401
  • Hersteller:039443582-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
181.2 mm
Breite
16.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C