Eriks
FAG

FAG Filzdichtung FSV219

  • ERIKS:12626754
  • Hersteller:FSV219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FSV
Außendurchmesser
134.7 mm
Breite
14.5 mm
Material
Stahl, Filz, NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C