Eriks
FAG

FAG Festring FRM52/4,5

  • ERIKS:11669229
  • Hersteller:019171374-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
52 mm
Breite
4.5 mm
Material
Stahl