Eriks
FAG

FAG Festring FRM200/10

  • ERIKS:11669201
  • Hersteller:190039190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
200 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 17.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026