Eriks
FAG

FAG Festring FRM190/15,5

  • ERIKS:11669199
  • Hersteller:019171056-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
190 mm
Breite
15.5 mm
Material
Stahl