FAG

FAG Festring FRM160/6,3

  • ERIKS:11669189
  • Hersteller:019171005-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
160 mm
Breite
6.3 mm
Material
Stahl