Eriks
FAG

FAG Festring FRM150/16,5

  • ERIKS:11669181
  • Hersteller:019170980-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026