Eriks
FAG

FAG Festring FRM150/12,5

  • ERIKS:11669179
  • Hersteller:016729730-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
150 mm
Breite
12.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026