FAG

FAG Festring FRM125/7,5

  • ERIKS:11669167
  • Hersteller:019170947-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
125 mm
Breite
7.5 mm
Material
Stahl