Eriks
FAG

FAG Festring FRM100/8

  • ERIKS:13244183
  • Hersteller:FRM100/8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
100 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 8.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026