Eriks
FAG

FAG Festring FRM100/11,5

  • ERIKS:11669154
  • Hersteller:016729544-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Außendurchmesser
100 mm
Breite
11.5 mm
Material
Stahl
Alternativen

CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026