CHF 239.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 250.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026