Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20324-MB

  • ERIKS:13560258
  • Hersteller:019014333-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'095.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'345.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
630 kN
Dynamische Belastung
490 kN
Grenzdrehzahl
2.75 rpm