Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20320-MB-C3

  • ERIKS:13560256
  • Hersteller:016702174-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'147.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'321.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
440 kN
Dynamische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
3.25 rpm