Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20319-MB

  • ERIKS:23712788
  • Hersteller:0383799100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'746.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'888.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
400 kN
Dynamische Belastung
330 kN
Grenzdrehzahl
3.4 rpm