FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20318-MB

  • ERIKS:12625182
  • Hersteller:019014287-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'468.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'587.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
360 kN
Dynamische Belastung
300 kN
Grenzdrehzahl
3.5 rpm