CHF 1'301.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'407.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 203 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 320 kN |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Grenzdrehzahl | 3.75 rpm |