Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20316-MB

  • ERIKS:11669266
  • Hersteller:167021660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'039.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
285 kN
Dynamische Belastung
243 kN
Grenzdrehzahl
3.95 rpm