Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20315-MB-C3

  • ERIKS:13560253
  • Hersteller:016702158-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 961.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'039.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
255 kN
Dynamische Belastung
216 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm